Szczypce do pierścieni osadczych,, Typ: J0

Nr art.: 719805 J0
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
1 652 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień wewnętrzny prosty
długość całkowita 135 mm
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ 8 mm - 13 mm
⌀ końcówek 0,9 mm
Norma DIN 5256 C
Kształt C
kształt szczęk prosty
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia czarny atramentowy
Końcówki wymienne nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719805 J0
EAN / GTIN 4045197492630
Numer producenta 719805 J0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt C – szczęki proste

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.