Szczypce regulacyjne, kształt A, płasko zaostrzone, proste, Długość całkowita: 140mm

Nr art.: 717005 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 140 mm
Długość szczęk 33 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kształt szczęk prostych; płasko zaostrzone
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe; wersja gładka
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Wersja 2K
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce regulacyjne
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN 5235
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 717005 140
EAN / GTIN 4045197930071
Numer producenta 717005 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo płaskie i smukłe szczęki, od wewnątrz gładkie. Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN 5235

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.