{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Celková délka L | 140 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 33 mm | |
| Povrch | chromované | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ploché, špičaté; přímý | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Extra úzké; hladké | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Barva | Modrá; Oranžová | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plastové opláštění | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště seřizovací | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN 5235 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 717005 140 | |
| EAN / GTIN | 4045197930071 | |
| Číslo výrobce | 717005 140 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |