• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per regolazione, Forma A becchi piatti a punta, diritti, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 717005 140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Lunghezza griffe 33 mm
Forma delle ganasce becchi piatti a punta, diritti
Forma A
Norma DIN 5235
Esecuzione ganasce lisci all'interno
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza di registro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 717005 140
EAN / GTIN 4045197930071
Codice del produttore 717005 140
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Becchi ultrapiatti e sottili, lato interno liscio. Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN 5235

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.