Szczypce precyzyjne, chromowane, okrągłe, ostre 125 mm

Nr art.: 716400 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
długość szczęk 27 mm
kształt szczęk okrągło-szpiczaste, proste
norma DIN ISO 9655
wykonanie szczęk gładkie od wewnątrz
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Szczypce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 716400 125
EAN / GTIN 4003773043652
Numer producenta 37 43 125

Opis

Wykonanie:

Krótkie, smukłe szczęki, od wewnątrz gładkie. Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 9655.

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.