Instrumentmakerstang, verchroomd rond-spits 125 mm

Artikelnummer: 716400 125
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Beklengte 27 mm
Bekvorm rond-spits, recht
Norm DIN ISO 9655
Uitvoering bekken binnenzijde glad
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak verchroomd
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 716400 125
EAN/GTIN 4003773043652
Nummer fabrikant 37 43 125

Omschrijving

Uitvoering:

Met korte, slanke bekken, aan de binnenzijde glad. Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.