Precizinės replės, chromuotos apvaliais ir smailiais galais 125 mm

Prekės Nr.: 716400 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Žiaunų ilgis 27 mm
Žiočių forma smailūs apvalūs galai, tiesūs
Norma DIN ISO 9655
Žiaunų modelis Vidinė pusė lygi
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Sugriebimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 716400 125
EAN / GTIN 4003773043652
Gamintojo numeris 37 43 125

Aprašymas

Modelis:

Su trumpomis, plonomis žiaunomis, glotni vidinė pusė. Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 9655

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.