Koło skrętne z blokadą

Nr art.: 71614
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe zwykłe
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 237 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Materiał felgi z tworzywa sztucznego
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 250 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71614
EAN / GTIN 4017976716145
Numer producenta 71614
Numer L L90080 1070
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła z oponami z TPE (elastomer termoplastyczny). Felgi z tworzywa sztucznego, piasta na łożyskach rolkowych i osłona przed przetarciem. Bardzo mały opór przy ruszaniu, toczenia i skręcania. Opony niepozostawiające śladów.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40
  • Opony: TPE
  • Wysokość zabudowy (mm): 237
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 135 × 110
  • Odległości między otworami (mm): 105 x 75/80
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 11