Roată pivotantă cu frână

Cod articol.: 71614
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Rulmentul roții Rulmenți canelate cu bile
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână da
Tip de fixare înşurubat
Lățime placă înșurubată 135 mm
Adâncime placă înșurubată 110 mm
Diametru orificiu șurub 11 mm
Înălţimea constructivă 237 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Strat de rulare fără amprentă da
Material jantă plastic
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport
Capacitate portantă setată 250 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71614
EAN / GTIN 4017976716145
Număr producător 71614
L-Număr L90080 1070
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope TPE (elastomer termoplastic). Jante din plastic, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă și apărători de filet. Rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la pivotare. Anvelopele nu lasă urme.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 250
  • Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
  • Anvelope: TPE
  • Înălțime totală (mm): 237
  • Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
  • Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
  • Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11