Koło skrętne z blokadą

Nr art.: 71612
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe zwykłe
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 165 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Materiał felgi z tworzywa sztucznego
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 135 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71612
EAN / GTIN 4017976716121
Numer producenta 71612
Numer L L90080 1032
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła z oponami z TPE (elastomer termoplastyczny). Felgi z tworzywa sztucznego, piasta na łożyskach rolkowych i osłona przed przetarciem. Bardzo mały opór przy ruszaniu, toczenia i skręcania. Opony niepozostawiające śladów.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 135
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32
  • Opony: TPE
  • Wysokość zabudowy (mm): 165
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 105 × 80
  • Odległości między otworami (mm): 80/76 x 60
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 9