{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des roues | roulements rainurés à billes | |
| Type de roulette | roulettes directrices | |
| Frein d’arrêt | oui | |
| Type de fixation | vissage | |
| Hauteur | 165 mm | |
| Type de produit | rôle | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 32 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
| Matériau jante | plastique | |
| Domaine d’utilisation | chariots de transport | |
| Charge admissible dans le jeu | 135 kg |
| Référence article | 71612 | |
| EAN / GTIN | 4017976716121 | |
| Réf. fabricant | 71612 | |
| Article hors catalogue | L90080 1032 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |