{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Ułożyskowanie koła | Łożysko rolkowe | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający | tak | |
| Sposób mocowania | przykręcane | |
| Szerokość płyty do przykręcania | 135 mm | |
| Głębokość płyty do przykręcania | 110 mm | |
| Rozstaw otworów na śruby | 105 mm; 75 mm; 80 mm | |
| Średnica otworu na śrubę | 11 mm | |
| Wysokość | 237 mm | |
| Rodzaj produktu | Rolka | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 200 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 50 mm | |
| Materiał koła/rolki | poliamid | |
| Kolor ogumienia | biały | |
| Zakres zastosowania | wózki transportowe | |
| Nośność w zestawie | 350 kg |
| Numer artykułu | 71514 | |
| EAN / GTIN | 4017976715148 | |
| Numer producenta | 71514 | |
| Numer L | L90080 526 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |