Vrtljivo kolesce z zavorami

Št. art.: 71514
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka Rola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71514
EAN/GTIN 4017976715148
Številka proizvajalca 71514
L-število L90080 526
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Z zavoro z dvojnim zaustavljanjem. Kolesa iz poliamida, pesta z valjčnimi ležaji. V veliki meri je odporen na slano vodo, alkalije in kisline. Temperaturna odpornost od -40° do +90° C.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 350
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Pnevmatike: poliamid
Skupna višina (mm): 237
Privijačena plošča (mm): 135 x 110
Razmik med luknjami za vijake (mm): 105 x 75/80
Ø luknje za vijake (mm): 11