kółko z hamulcem

Nr art.: 71473
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe zwykłe
Typ rolek Koło stałe
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Rozstaw otworów na śruby 105 mm; 75 mm; 80 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 196 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 200 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71473
EAN / GTIN 4017976714738
Numer producenta 71473
Numer L L90080 1176
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła z oponami z TPE-ESD (elastomer termoplastyczny przewodzący prąd elektryczny). Piasty na łożyskach rolkowych z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi rowkowymi. Opony niepozostawiające śladów.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40
  • Opony: TPE-ESD
  • Wysokość zabudowy (mm): 196
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 135 × 110
  • Odległości między otworami (mm): 105 x 75/80
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 11