Roată fixă

Cod articol.: 71473
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Zona de protecție ESD (EPA) da
Rulmentul roții Rulmenți canelate cu bile
Tipul de rolă Role fixe
Tip de fixare înşurubat
Lățime placă înșurubată 135 mm
Adâncime placă înșurubată 110 mm
Distanța dintre orificiile pentru șuruburi 105 mm; 75 mm; 80 mm
Diametru orificiu șurub 11 mm
Înălţimea constructivă 196 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport
Capacitate portantă setată 200 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71473
EAN / GTIN 4017976714738
Număr producător 71473
L-Număr L90080 1176
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic conducător de electricitate). Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă de precizie. Anvelope care nu marchează.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
  • Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
  • Anvelope: TPE-ESD
  • Înălțime totală (mm): 196
  • Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
  • Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
  • Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11