• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Fixed-wheel castors-TPE-ESD

Nr art.: 71472
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe zwykłe
Typ rolek Koło stałe
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 165 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 135 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71472
EAN / GTIN 4017976714721
Numer producenta 71472
Numer L L90080 1056
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Casings made of steel sheet, galvanized. Wheels electrically conductive (anti-static) with TPE ESD tyres (thermoplastic elastomer). Hubs with precision deep groove ball bearing.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 135
  • Wheel size (mm): 125 x 32
  • Tyres: TPE-ESD
  • Effective height (mm): 165
  • Mounting plate (mm): 105 x 80
  • Screw hole distances (mm): 80/76 x 60
  • Screw hole-Ø (mm): 9