Pevné kolečko

Artiklové číslo: 71472
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Ložisko kola Radiální kuličkové ložisko
Typ válečků Pevné kolečko
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 165 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití přepravní vozík
Nosnost v sadě 135 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71472
EAN / GTIN 4017976714721
Číslo výrobce 71472
L-číslo L90080 1056
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer elektricky vodivý). Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Neznačkové pneumatiky.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 135
  • Velikost kola (mm): 125 x 32
  • Pneumatiky: TPE-ESD
  • Celková výška (mm): 165
  • Šroubovací deska (mm): 105 x 80
  • Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 80/76 x 60
  • Ø otvoru pro šroub (mm): 9