Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 200mm

Cod articol: 713101 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Lungimea fălcilor 73 mm
Formă a fălcii oval-ascuţit, drept
Standard DIN ISO 5745
Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC)
Model de striate în interior
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 713101 200
EAN / GTIN 4003773035022
Număr producător 26 15 200
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente şi interfaţă KNIPEXtend.
KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru ataşarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Notă:

Modelul anterior nr. 713100 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă