Koło skrętne z blokadą

Nr art.: 71264
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Rozstaw otworów na śruby 105 mm; 75 mm; 80 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 237 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia Szaro-niebieski
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Materiał felgi aluminium
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 350 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71264
EAN / GTIN 4017976712642
Numer producenta 71264
Numer L L90080 1134
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła z oponami typu Elastic, opony w kolorze niebiesko-szarym, niepozostawiające śladów (niebrudzące). Felgi aluminiowe, piasty na łożyskach rolkowych. Lekki, elastyczny bieg, długa żywotność.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 350
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 50
  • Opony: Elastyczna guma pełna, niebiesko-szara
  • Wysokość zabudowy (mm): 237
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 135 × 110
  • Odległości między otworami (mm): 105 x 75/80
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 11