Roue pivotante avec frein caoutchouc

Réf.: 71264
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Position des roues roulement à billes
Type de roulette roulettes directrices
Frein d’arrêt oui
Type de fixation vissage
Largeur plaque de fixation 135 mm
Profondeur plaque de fixation 110 mm
Distance entre les trous de vissage 105 mm; 75 mm; 80 mm
Diamètre de trou de vissage 11 mm
Hauteur 237 mm
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 50 mm
Matériau roue/roulette caoutchouc plein
Couleur bandage bleu gris
Bandage ne laissant pas de traces oui
Matériau jante aluminium
Domaine d’utilisation chariots de transport
Charge admissible dans le jeu 350 kg

Identification et classification

Référence article 71264
EAN / GTIN 4017976712642
Réf. fabricant 71264
Article hors catalogue L90080 1134
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

200 x 50 mm. Roue à bandage caoutchouc élastique bleu-gris non traçant montée sur jante en aluminium, avec frein ″double stop″, moyeu à roulement à billes. Armature en tôle d'acier galvanisée. Déplacement confortable.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 350
  • Roues (mm): 200 x 50
  • Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
  • Hauteur (mm): 237
  • Platine (mm): 135 x 110
  • Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
  • Perforations (mm): 11