Swivel castors with lock

Nr art.: 71262
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 165 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia Szaro-niebieski
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Materiał felgi aluminium
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 200 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71262
EAN / GTIN 4017976712628
Numer producenta 71262
Numer L L90080 998
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Casings made of steel sheet, galvanized. Wheels with elastic tyres, blue-grey, non-marking (trackless). Alu-rims, hubs with ball bearings. Smooth, silent running, long durability.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 200
  • Wheel size (mm): 125 x 40
  • Tyres: Elastic solid rubber blue grey
  • Effective height (mm): 165
  • Mounting plate (mm): 105 x 80
  • Screw hole distances (mm): 80/76 x 60
  • Screw hole-Ø (mm): 9