Vrtljivo kolesce z zavorami

Št. art.: 71262
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Kolesni ležaj kroglični ležaj
Vrsta kolesa kolo za zavijanje
Parkirna zavora Da
Vrsta pritrditve vijačeno
Višina izvedbe 165 mm
Vrsta izdelka rola
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj polna guma
Barva pnevmatik modro-siva
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Material, platišče aluminij
Področje uporabe transportni voziček
Nosilnost v kompletu 200 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71262
EAN/GTIN 4017976712628
Številka proizvajalca 71262
L-število L90080 998
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine. Kolesa z elastičnimi pnevmatikami, modro-sive pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Aluminijasta platišča, pesta s krogličnimi ležaji. Lahka, elastična vožnja, dolga življenjska doba.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 200
  • Velikost kolesa (mm): 125 x 40
  • Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
  • Skupna višina (mm): 165
  • Privijačena plošča (mm): 105 x 80
  • Razmik med luknjami za vijake (mm): 80/76 x 60
  • Ø luknje za vijake (mm): 9