Koła skrętne

Nr art.: 71253
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Typ rolek Koła skrętne
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Rozstaw otworów na śruby 105 mm; 75 mm; 80 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 196 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia Szaro-niebieski
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Materiał felgi aluminium
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 300 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71253
EAN / GTIN 4017976671253
Numer producenta 71253
Numer L L90080 1370
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła z oponami typu Elastic, opony w kolorze niebiesko-szarym, niepozostawiające śladów (niebrudzące). Felgi aluminiowe, piasty na łożyskach rolkowych. Lekki, elastyczny bieg, długa żywotność.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 50
  • Opony: Elastyczna guma pełna, niebiesko-szara
  • Wysokość zabudowy (mm): 196
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 135 × 110
  • Odległości między otworami (mm): 105 x 75/80
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 11