Otočné kolečko

Artiklové číslo: 71253
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Typ válečků Řiditelné kolečko
Způsob upevnění šroubované
Šířka desky k přišroubování 135 mm
Hloubka desky k přišroubování 110 mm
Rozteče děr na šrouby 105 mm; 75 mm; 80 mm
Průměr děr na šrouby 11 mm
Konstrukční výška 196 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 160 mm
Šířka kola/válečku 50 mm
Materiál kola/válečku Celogumové
Barva pneumatik Modrošedá
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Materiál ráfek hliník
Rozsah použití přepravní vozík
Nosnost v sadě 300 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71253
EAN / GTIN 4017976671253
Číslo výrobce 71253
L-číslo L90080 1370
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kola s pružnými pneumatikami, modrošedé pneumatiky, nešpiní. Hliníkové ráfky, náboje s kuličkovými ložisky. Lehký, pružný chod, dlouhá životnost.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 300
  • Velikost kola (mm): 160 x 50
  • Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
  • Celková výška (mm): 196
  • Šroubová deska (mm): 135 x 110
  • Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
  • Ø otvoru pro šroub (mm): 11