Koła skrętne

Nr art.: 71103
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ułożyskowanie koła Łożysko rolkowe
Typ rolek Koła skrętne
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 196 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia Szaro-niebieski
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Materiał felgi z tworzywa sztucznego
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 135 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71103
EAN / GTIN 4017976711034
Numer producenta 71103
Numer L L90080 992
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła z niebiesko-szarymi oponami z pełnej gumy, niepozostawiające śladów (niebrudzące), z plastikowymi felgami i piastami na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 135
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40
  • Opony: Guma pełna, niebiesko-szara
  • Wysokość zabudowy (mm): 196
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 135 × 110
  • Odległości między otworami (mm): 105 x 75/80
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 11