Vrtljivo kolesce

Št. art.: 71103
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Kolesni ležaj kotalni ležaj
Vrsta kolesa kolo za zavijanje
Vrsta pritrditve vijačeno
Širina vijačne plošče 135 mm
Globina vijačne plošče 110 mm
Premer luknje za vijake 11 mm
Višina izvedbe 196 mm
Vrsta izdelka rola
Zunanji premer kolesa/valja 160 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj polna guma
Barva pnevmatik modro-siva
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Material, platišče umetne mase
Področje uporabe transportni voziček
Nosilnost v kompletu 135 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71103
EAN/GTIN 4017976711034
Številka proizvajalca 71103
L-število L90080 992
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine. Kolesa z modrosivimi polnimi gumijastimi pnevmatikami, ki ne puščajo sledi, plastična platišča, pesta z valjčnimi ležaji.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 135
  • Velikost kolesa (mm): 160 x 40
  • Pnevmatike: trda guma modro-sive barve
  • Skupna višina (mm): 196
  • Privijačena plošča (mm): 135 x 110
  • Razmik med luknjami za vijake (mm): 105 x 75/80
  • Ø luknje za vijake (mm): 11