Szczypce okrągłe, chromowane, z nasadkami uchwytów, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 710801 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec
Szczypce z okrągłymi szczękami
Materiał
Specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita L
140 mm
Długość szczęk
28 mm
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Kształt szczęk
kształt okrągły
Wykonanie szczęk
wersja gładka
Typ przegubu
Przegub wpuszczany
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji
Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma
DIN ISO 5745
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 710801 140
EAN / GTIN 4003773042891
Numer producenta 22 05 140
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Krótkie, grube szczęki (okrągłe). Szczęki gładkie.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub Tethered Tool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Wskazówka:

Poprzedni model nr 710800 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXent.