{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Rundzange verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm | |
| Type de pince | Pinces à becs ronds | |
| Couleur | argent | |
| Forme mors/mâchoire | forme ronde | |
| Longueur mors/mâchoire | 28 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 16,5 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 5745 | |
| Longueur totale L | 140 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 710801 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773042891 | |
| Réf. fabricant | 22 05 140 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |