{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Rundzange verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm | |
| Type tang | Rundtang | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Form, kæber/mund | rund | |
| Længde, kæber/mund | 28 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 16,5 mm | |
| Version, kæber/mund | glat | |
| Udførelse | 2K-skaft | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | flad-/rundtang | |
| Materiale | værktøjsspecialstål | |
| Overflade | forkromet | |
| Fremstillingsproces | oliehærdet; sænksmedet | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Længde i alt | 140 mm | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 710801 140 | |
| EAN/GTIN | 4003773042891 | |
| Producentnummer | 22 05 140 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |