Szczypce płaskie, polerowane, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 710100 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
201 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce płaskie
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 125 mm
Długość szczęk 27 mm
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kształt szczęk wersja płaska
Wykonanie szczęk szorstkie
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Czerwony; Czarny
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 710100 125
EAN / GTIN 4003773014447
Numer producenta 20 01 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Krótkie, grube szczęki (płaskie). Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.