Fladtang poleret, Hel længde: 125mm

Art.-nr.: 710100 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Kæbelængde 27 mm
Kæbeform flad
Norm DIN ISO 5745
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade, tang kemisk sortfarvet, hoved poleret
Produkttype Fladtang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 710100 125
EAN/GTIN 4003773014447
Producentnummer 20 01 125
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Med korte, kraftige kæber (flad). Kæber ru indvendigt.
Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.