Ploščate klešče, polirane, Celotna dolžina: 125mm

Št. art.: 710100 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
Dolžina čeljusti 27 mm
Oblika čeljusti ploščate
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina klešč črno atramentirane, glava polirana
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 710100 125
EAN/GTIN 4003773014447
Številka proizvajalca 20 01 125
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

S kratkimi, močnimi čeljustmi (ravne). Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.