3M™ Scotchlite™ Reflective Graphic Film 580-81 E, Lemon Yellow, 1220 mm x 22.86 m

Nr art.: 7100332107
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100332107
EAN / GTIN 00076308437206
Numer producenta 7100332107
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The 3M™ Scotchlite™ Retroreflective Film Series 580E is ideal for marking commercial vehicles and vehicles in public transport. The film casts directed light that hits at very good angles back to the light source, even in wet conditions. Visibility is very high day and night.

Zaleta:

  • Retroreflective film
  • Approved according to UN ECE R 104: Type ″E″
  • Solvent-based acrylic adhesive
  • Removable with some adhesive residues
  • The ″E″-mark is properly inserted through laser technology every 15 cm and therefore only visible in 90° angle