• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie 580-81 E, Zitronengelb, 1220 mm x 22,86 m

Artikel-Nr.: 7100332107
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100332107
EAN / GTIN 00076308437206
Herstellernummer 7100332107
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E ist ideal für die Beschriftung von Nutzfahrzeugen und Fahrzeugen im öffentlichen Personenverkehr. Die Folie wirft bei sehr guter Winkligkeit auftreffendes, gerichtetes Licht zurück zur Lichtquelle, auch bei Nässe. Die Sichtbarkeit ist bei Tag und Nacht sehr hoch.

Vorteil:

  • Transparenter Klebstoff, nicht ablösbar
  • Empfohlen für: Siebdruck.
  • Eingeschränkt geeignet für: Solvent- und UV-Digitaldruck (eigene Tests empfohlen)
  • Lösungsmittelbasierter Acrylatklebstoff
  • Nicht rückstandsfrei ablösbar
  • Das ″E″-Prüfzeichen ist vorschriftsgemäß alle 15 cm eingelasert und daher nur im 90°-Winkel sichtbar
  • Tagfarbe schwarz, reflektiert in Farbe der Lichtquelle (i.d.R.
  • weiß)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb