Folia odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 580-72 E, czerwona, 1220 mm x 22,86 m

Nr art.: 7100332074
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 22,86 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność
Przejrzystość 0 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100332074
EAN / GTIN 00076308437046
Numer producenta 7100332074
Numer L L01130 112744
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia odblaskowa 3M™ Scotchlite™ serii 580E idealnie nadaje się do oznakowania pojazdów użytkowych oraz pojazdów transportu publicznego. Folia odbija światło padające pod bardzo ostrym kątem z powrotem do źródła światła, nawet gdy jest mokra. Widoczność jest bardzo dobra zarówno w dzień, jak i w nocy.

Zaleta:

  • Przezroczysty klej, nieusuwalny
  • Zalecane dla: Sitodruk.
  • Ograniczona przydatność do: Druk cyfrowy z użyciem rozpuszczalników i promieniowania UV (zalecane przeprowadzenie własnych testów)
  • Klej akrylowy na bazie rozpuszczalnika
  • Nie da się usunąć bez pozostawiania śladów
  • Znak kontrolny „E” jest zgodnie z przepisami nanoszony laserowo co 15 cm i dlatego widoczny jest tylko pod kątem 90°
  • Kolor w świetle dziennym: czarny, odbija światło w kolorze źródła światła (zazwyczaj
  • (biały)