{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E | |
| Tip produs | Folie de protecţie | |
| Lățime folie | 1,22 m | |
| Lungimea foliei | 22,86 m | |
| Materialul foliei | clorură de polivinil (PVC) | |
| Caracteristici | Rezistent la UV; Rezistenţă la apă | |
| Transparență | 0 % | |
| Reutilizabil(ă) | nu | |
| Cu bandă edezivă / de prindere | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 7100332074 | |
| EAN / GTIN | 00076308437046 | |
| Număr producător | 7100332074 | |
| L-Număr | L01130 112744 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |