{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva | |
| Serija | Protection Wrap Film Color Series | |
| Opisan del | Oberfläche | |
| Oznaka proizvajalca | 3M™ Protection Wrap Film; PWF | |
| Barva | sive | |
| Vrsta izdelka | zaščitna folija | |
| Širina folije | 1,524 m | |
| Dolžina folije | 22,86 m | |
| Material folije | Polipropilen (PP) | |
| Lastnosti | UV-odporno; odporno proti obrabi; odpornost proti trganju; vodoodporno | |
| Prosojnost | 5 % | |
| Za večkratno uporabo | ne | |
| Z lepilnimi/držalnimi trakovi | da |
| Številka izdelka | 7100328875 | |
| EAN/GTIN | 00638060981733 | |
| Številka proizvajalca | 7100328875 | |
| L-število | L01130 111836 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |