{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, weiß |
Reinweiß
|
|
| beschriebenes Teil, Reinweiß |
Oberfläche
|
|
| Serie |
Protection Wrap Film Color Series
|
|
| Herstellerbezeichnung |
3M™ Protection Wrap Film; PWF
|
|
| Farbe |
weiß
|
|
| Produktart |
Schutzfolie
|
|
| Breite Folie |
1,524 m
|
|
| Länge Folie |
22,86 m
|
|
| Material Folie |
Polypropylen (PP)
|
|
| Eigenschaften |
UV-beständig; abriebfest; reißfest; wasserbeständig
|
|
| Transparenz |
5 %
|
|
| Wiederverwendbar |
nein
|
|
| mit Klebe-/Haftstreifen |
ja
|
| Artikelnummer | 7100328868 | |
| EAN / GTIN | 00638060981665 | |
| Herstellernummer | 7100328868 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |