3M™ Elastyczna tarcza diamentowa do szlifowania ręcznego 6200J, wielostopniowa, 2-1/4 cala x 3-3/4 cala, 1 opakowanie w kartonie, opakowanie zbiorcze

Nr art.: 7100324817
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 6200J
Oznaczenie producenta Flexible Diamond Hand Lap 6200J
Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 57,15 mm
Długość materiału ściernego 95,25 mm
Talerze Tworzywo piankowe
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Blok szlifierski
Do materiału Granit; Z węglików spiekanych
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100324817
EAN / GTIN 00068060666956
Numer producenta 7100324817
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za pomocą elastycznej ręcznej tarczy diamentowej 3M™ 6200J można szlifować i obrabiać wiele różnych materiałów, w tym stal hartowaną, granit, węglik spiekany, materiały kompozytowe oraz metale nieżelazne. Nasze przenośne materiały ścierne są dostępne w wielu różnych rodzajach, dostosowanych do różnych wymagań projektowych. Doskonale nadają się do wykańczania, polerowania, mieszania i okrawania. Ponieważ są przenośne, ułatwiają wykańczanie w trudno dostępnych miejscach. Ta wyprofilowana, ręczna podkładka z pianki została zaprojektowana ergonomicznie z myślą o większym komforcie, a otwarta struktura w romby pozwala na odprowadzanie zanieczyszczeń i wiórów, dzięki czemu narzędzie tnie szybko i ostry.

Zaleta:

  • Idealny do wygładzania, polerowania, mieszania i okrawania zadziorów
  • Dostępne w wielu wersjach dostosowanych do różnych wymagań projektowych
  • Przenośny materiał ścierny umożliwia wykańczanie powierzchni w trudno dostępnych miejscach
  • Profilowane, ręczne podkładki z pianki, ergonomiczne, dla większego komfortu
  • Wzór rombowy z otwartymi punktami pozwala na odprowadzanie osadów i wiórów, dzięki czemu ostrze tnie szybko i ostry

Zalecenie:

  • Do szlifowania i obróbki wielu materiałów, w tym stali hartowanej, granitu, węglików spiekanych, materiałów kompozytowych, metali nieżelaznych, powłok natryskiwanych termicznie oraz stopów rzadkich