3M™ Pružná diamantová ruční lamela 6200J, víceúčelová, 2-1/4 palce x 3-3/4 palce, 1 balení/krabice, více kusů balení

Artiklové číslo: 7100324817
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 6200J
Označení výrobce Flexible Diamond Hand Lap 6200J
Obsah 1 ks
Šířka brusiva 57,15 mm
Délka brusiva 95,25 mm
Nosný kotouč Pěnová hmota
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný blok
Vhodné pro materiál Granit; Tvrdokov
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100324817
EAN / GTIN 00068060666956
Číslo výrobce 7100324817
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Brousit a zpracovávat různé materiály, včetně chlazeného železa, žuly, karbidu, kompozitů a neželezných kovů, s flexibilní diamantovou ruční soustruh 3M™ 6200J. Naše přenosná brusiva jsou k dispozici v řadě stupňů, které jsou přizpůsobeny různým požadavkům projektu. Jsou ideální pro dokončování, leštění, promíchávání a odstraňování otřepů. Vzhledem k tomu, že jsou přenosné, usnadňují dokončení na těžko přístupných místech. Tvarovaná ruční pěnová podložka je ergonomicky navržena pro lepší comfort a otevřený diamantový vzor umožňuje únik nečistot a třísek, což umožňuje minerálu rychle a ostře řezat.

Výhoda:

  • Ideální pro dokončování, leštění, promíchávání a odstraňování otřepů
  • K dispozici v řadě stupňů přizpůsobených různým požadavkům projektu
  • Přenosné abrazivo umožňuje dokončování v těžko přístupných oblastech
  • Tvarované, ruční pěnové nosiče, ergonomicky navržené pro lepší comfort
  • Diamantový vzor s otevřenou tečkou umožňuje únik usazenin a čipů, což umožňuje minerály rychle a ostře řezat

Doporučení:

  • Pro broušení a zpracování mnoha materiálů, včetně chlazeného železa, žuly, karbidu, kompozitů, neželezných kovů, termických povlaků a exotických slitin