{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Flexible Diamond Hand Lap 6200J | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 57,15 mm | |
| Długość materiału ściernego | 95,25 mm | |
| Talerze | Tworzywo piankowe | |
| Podłoże ścierniwa | Tworzywo piankowe | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Blok szlifierski | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Rozmiar ziarna (mikrometry) | 10 µm | |
| Do materiału | Granit; Z węglików spiekanych | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Bez wibracji |
| Numer artykułu | 7100323483 | |
| EAN / GTIN | 00068060666949 | |
| Numer producenta | 7100323483 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |