3M™ Flexible Diamond Hand Lap 6200J, M10, Blue, 2-1/4 in x 3-3/4 in, 10 ea/Case

Número de artículo: 7100323483
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Flexible Diamond Hand Lap 6200J
Contenido 10 ud.
Anchura del abrasivo 57,15 mm
Longitud del abrasivo 95,25 mm
Plato portante Espuma
Soporte del abrasivo Espuma
Color azul
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Bloque de rectificado
Abrasivos Diamante (D)
Tamaño de grano (micrómetros) 10 µm
Para material Granito; Metal duro
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con pocas vibraciones

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100323483
EAN / GTIN 00068060666949
Número del fabricante 7100323483
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la pulidora manual adiamantada flexible 3M™ 6200J para realizar operaciones de rectificado y acabado en una amplia variedad de materiales, como fundición, granito, carburos, composites y metales no ferrosos. Nuestros abrasivos manuales están disponibles en una amplia gama de granos personalizados para satisfacer los requisitos de los diferentes proyectos. Son ideales para diversas aplicaciones de acabado, pulido, homogeneización y desbarbado y, como son portátiles, facilitan las operaciones de acabado en áreas de difícil acceso. El soporte de espuma manual y contorneado presenta un diseño ergonómico para aumentar la comodidad, mientras que el patrón de puntos abierto adiamantado permite el escape de residuos y virutas, por lo que el mineral mantiene un corte rápido y preciso.

Ventaja:

  • Ideal para tareas de acabado, pulido, homogeneización y desbarbado
  • Está disponible en una amplia gama de granos personalizados para satisfacer los requisitos de los diferentes proyectos
  • Este abrasivo manual y portátil permite el acabado en áreas de difícil acceso
  • Soporte de espuma manual y contorneado con un diseño ergonómico que aumenta la comodidad
  • El patrón de puntos abierto adiamantado permite el escape de residuos y virutas, por lo que el mineral sigue realizando un corte rápido y preciso.

Recomendación:

  • Se usa para el rectificado y acabado de muchos materiales, como fundición, granito, carburos, composites, metales no ferrosos, recubrimientos de proyección térmica y aleaciones exóticas