3M™ Elastyczna tarcza diamentowa do ręcznego szlifowania 6200J, M20, biała, 5,7 cm x 9,5 cm, 10 szt./opakowanie

Nr art.: 7100323060
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość 10 szt.
Szerokość materiału ściernego 57,15 mm
Długość materiału ściernego 95,25 mm
Talerze Tworzywo piankowe
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Oznaczenie producenta Flexible Diamond Hand Lap 6200J
Kolor Białe
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Blok szlifierski
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (mikrometry) 20 µm
Do materiału Granit; Z węglików spiekanych
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100323060
EAN / GTIN 00068060666932
Numer producenta 7100323060
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Description:

Meulage et finition de divers matériaux, notamment le fer refroidi, le granit, les carbures, les surfaces composites et les métaux non ferreux grâce au bloc diamant flexible 3M™ 6200J. Notre bloc abrasif est disponible dans une gamme de différents grains pour répondre à toutes sortes de projets. Il convient parfaitement à nombreuses applications de finition, polissage, rectification et ébavurage. Comme il est portable, il est en mesure de réaliser des finitions dans des zones étroites ou difficiles d'accès. Le support ergonomique aux contours en mousse optimise le confort et la structure ouverte à points permet d'évacuer les débris et la limaille permettant ainsi aux minéraux de couper rapidement et avec précision.

Avantage(s):

  • Parfait pour la finition, le polissage, l'homogénéisation et l'ébavurage
  • Disponible dans une gamme de grains pour répondre aux besoins spécifiques du projet
  • L'abrasif portable permet de réaliser des finitions dans des zones difficilement accessibles
  • Le support ergonomique aux contours en mousse optimise le confort
  • Structure ouverte à points permet d'évacuer les débris et la limaille, les minéraux continuent ainsi de couper rapidement et avec précision

Recommandation(s):

  • Convient au meulage et à la finition de divers matériaux, notamment le fer refroidi, le granit, les carbures, les surfaces composites, les métaux non ferreux, les revêtements à pulvérisation thermique et les alliages exotiques.