{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 10 ks | |
| Šířka brusiva | 57,15 mm | |
| Délka brusiva | 95,25 mm | |
| Nosný kotouč | Pěnová hmota | |
| Podklad brusného materiálu | Pěnová hmota | |
| Označení výrobce | Flexible Diamond Hand Lap 6200J | |
| Barva | Bílá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný blok | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Velikost jádra (mikrometry) | 20 µm | |
| vhodné pro materiál | Granit; Tvrdokov | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace |
| Katalogové číslo | 7100323060 | |
| EAN / GTIN | 00068060666932 | |
| Číslo výrobce | 7100323060 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |