Seria 5 wizjerów 3M™, acetat, przezroczysty, 5A-CPF

Nr art.: 7100322647
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100322647
EAN / GTIN 04064035121792
Numer producenta 7100322647
Numer L L01130 112746
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wszystkie przezroczyste wizjery 3M™ z serii 5 posiadają certyfikat zgodności z normą EN 166 i zapewniają ochronę przed zagrożeniami występującymi podczas prac w środowisku przemysłowym, takimi jak cząsteczki poruszające się z dużą prędkością, promieniowanie UV i podczerwone, światło powstające podczas spawania wtórnego, a także rozpryski cieczy i ciekłego metalu. Wszystkie przyłbice siatkowe 3M™ z serii 5 są zgodne z normą EN 1731:Posiadają certyfikat z 2006 roku i zapewniają ochronę oczu oraz twarzy przed latającymi wiórkami i gałązkami. Zapewniają one jednocześnie widoczność bez zaparowania oraz lepszą wentylację podczas pracy w trudnych warunkach zewnętrznych. Nasza oferta przezroczystych, zielonych i pozłacanych wizjerów obejmuje modele wypukłe oraz płaskie. Odpowiadają one klasie optycznej 1 i zapewniają ochronę przed cząstkami o średniej energii poruszającymi się z dużą prędkością (120 m/s), oznaczone są klasą B, z wyjątkiem modelu 5H, który zapewnia ochronę przed cząstkami o niskiej energii (45 m/s), oznaczone są klasą F, oraz 5A-CPF, które zapewniają ochronę przed cząstkami o niskiej energii (45 m/s) i dodatkowo spełniają wymagania dotyczące sterylizacji w temperaturze 55 °C i -5 °C, oznaczone klasą FT. Wizjery 5F-11, 5A-CPF i 5E-11 są pokryte powłoką zapobiegającą parowaniu. * Wizjery 3M mocuje się do hełmów ochronnych 3M za pomocą uchwytów do wizjerów 3M i/lub bezpośrednio do uchwytu na głowę 3M. Szczegółowe informacje na temat kompatybilności można znaleźć w karcie technicznej. Dzięki zatrzaskowi wizjer można szybko i łatwo połączyć z uchwytem. Wszystkie wizjery z serii 5 są kompatybilne z hełmem ochronnym 3M™ V9 z wbudowanymi okularami ochronnymi, a także z wieloma modelami nauszników ochronnych i zestawów słuchawkowych z ochroną słuchu marki 3M™ Peltor™.

Zaleta:

  • Przezroczyste wizjery 3M™ serii 5, wykonane z poliwęglanu i octanu, są zgodne z normą EN 166:Certyfikowane w 2001 r. i zapewniają ochronę przed cząstkami poruszającymi się z dużą prędkością oraz przed rozpryskami cieczy i/lub ciekłego metalu.
  • Osłony twarzy z siatki 3M™ serii 5 są zgodne z normą EN 1731:Certyfikowane w 2006 r. i chroniące przed odłamkami drewna i gałęziami
  • Przezroczyste wizjery 3M™ z serii 5 zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV, IR (ciepłem) i/lub intensywnym światłem widzialnym
  • Wizjery 3M™ 5F-11, 5A-CPF i 5E-11 są pokryte powłoką zapobiegającą parowaniu.
  • Wszystkie wizjery 3M™ z serii 5 są wygięte lub płaskie i należą do klasy optycznej 1.
  • Zapewniają ochronę przed cząstkami o dużej prędkości i średniej energii (120 m/s), sklasyfikowanymi jako klasa B, lub ochronę przed cząstkami o dużej prędkości i niskiej energii (45 m/s), sklasyfikowanymi jako klasa F.
  • Lub odpowiadają klasie F i spełniają ten wymóg dodatkowo po obróbce w temperaturze 55°C i -5°C, klasyfikowane jako klasa FT
  • Przeznaczone do hełmów ochronnych 3M™ z serii G3000 i G3501 wyposażonych w system mocowania przyłbicy 3M™ FH1 lub V5*
  • Przeznaczone do hełmów ochronnych 3M™ SecureFit™ z serii X5000 i X5500 wyposażonych w system mocowania wizjera 3M™ FH1 lub U5B*
  • Pasuje do uchwytu na głowę 3M™ G500 lub H8