• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Visier Serie 5, Acetat, Klar, 5A-CPF

Artikel-Nr.: 7100322647
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100322647
EAN / GTIN 04064035121792
Herstellernummer 7100322647
L-Nummer L01130 112746
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Alle transparenten 3M™ Visiere der Serie 5 sind nach EN 166 zertifiziert und schützen vor Gefahren bei Arbeiten im industriellen Bereich wie beispielsweise Hochgeschwindigkeitspartikeln, UV- und Infrarotstrahlung, Licht beim Sekundärschweißen sowie Flüssigkeits- und flüssigen Metallspritzern. Alle 3M™ Netzvisiere der Serie 5 sind nach EN 1731:2006 zertifiziert und bieten Augen- und Gesichtsschutz vor umherfliegenden Holzspänen und Zweigen. Sie ermöglichen zugleich eine beschlagsfreie Sicht und eine verbesserte Belüftung bei Arbeiten in schwierigen Außenbereichen. Unser Angebot an transparenten, grünen und vergoldeten Visieren ist in gewölbten oder flachen Ausführungen erhältlich. Sie entsprechen der optischen Klasse 1 und bieten Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel mittlerer Energie (120 m/s), gekennzeichnet mit dem Grad B, außer dem 5H, das Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie (45 m/s) bietet, gekennzeichnet mit dem Grad F, und dem 5A-CPF, das Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie (45 m/s) bietet und zusätzlich die Anforderungen nach der Aufbereitung bei 55 °C und -5 °C erfüllt, gekennzeichnet mit dem Grad FT. Die Visiere 5F-11, 5A-CPF und 5E-11 verfügen über eine Antibeschlag-Beschichtung. * 3M Visiere werden an 3M Schutzhelmen mithilfe von 3M Visierhaltern und/oder direkt an der 3M Kopfhalterung befestigt. Genaue Angaben zur Kompatibilität finden Sie im technischen Datenblatt. Durch Einrasten wird das Visier schnell und einfach mit dem Visierhalter kombiniert. Alle Visiere der Serie 5 sind mit dem 3M™ Schutzhelm V9 mit integrierter Schutzbrille sowie einer Vielzahl von 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern und Gehörschutz-Headsets kompatibel.

Vorteil:

  • Die transparenten 3M™ Visiere der Serie 5 aus Polycarbonat und Acetat sind nach EN 166:2001 zertifiziert und schützen vor Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie Flüssigkeits- und/oder flüssigen Metallspritzern.
  • Die 3M™ Netzvisiere der Serie 5 sind nach EN 1731:2006 zertifiziert und schützen vor fliegenden Holzschnitzeln und Zweigen
  • 3M™ Transparente Visiere der Serie 5 bieten Schutz gegen UV, IR (Hitze) und/oder intensives sichtbares Licht
  • Die 3M™ Visiere 5F-11, 5A-CPF und 5E-11 verfügen über eine Antibeschlag-Beschichtung.
  • Alle 3M™ Visiere der Serie 5 sind gebogen oder flach und entsprechen der optischen Klasse 1.
  • Sie bieten Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit mittlerer Energie (120 m/s), eingestuft als Grad B, oder Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit geringer Energie (45 m/s), eingestuft als Grad F.
  • Oder sie entsprechen Grad F und erfüllen diese Anforderung zusätzlich nach der Aufbereitung bei 55 °C und -5 °C, eingestuft als Grad FT
  • Ausgelegt auf die 3M™ Schutzhelme der Serien G3000 und G3501 mit dem 3M™ Visierbefestigungssystem FH1 oder V5*
  • Ausgelegt auf die 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serien X5000 und X5500 mit dem 3M™ Visierbefestigungssystem FH1 oder U5B*
  • Passend für die 3M™ Kopfhalterung G500 oder H8

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb