{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 70 mm | |
| Długość materiału ściernego | 12 000 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Perforacja okrągła | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Papier ścierny | |
| Materiał ścierny | Cubitron™ II | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | Tworzywa sztuczne | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep; Z odsysaniem pyłu |
| Numer artykułu | 7100321858 | |
| EAN / GTIN | 00068060060266 | |
| Numer producenta | 7100321858 | |
| Numer L | L01130 112402 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |