{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle | |
| Embalaje | sueltos | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Anchura del abrasivo | 70 mm | |
| Longitud del abrasivo | 12.000 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Grado de finura | fino/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo | Perforación redonda | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Papel abrasivo | |
| Abrasivos | Cubitron™ II | |
| Tamaño de grano (malla) | 80 malla | |
| Para material | Plásticos | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Sujeción con adhesivo; Con aspiración de polvo |
| Número de artículo | 7100321858 | |
| EAN / GTIN | 00068060060266 | |
| Número del fabricante | 7100321858 | |
| Número L | L01130 112402 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |