3M™ Diamantová třída™ DG³ série 4090 mikroprizmatická reflexní fólie

Artiklové číslo: 7100321823
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Diamond Grade™ DG³
Označení výrobce Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 4090; Diamond Grade™ DG³ mikroprismatische reflektierende Folie Serie 4090
Barva červená
Druh produktu Ochranná fólie
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100321823
EAN / GTIN 08887862975125
Číslo výrobce 7100321823
L-číslo L01130 112387
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Udržujte řidiče v bezpečí v noci tím, že zajistíte, že budou vždy vidět dopravní značky s reflexní fólií 3M™ Diamond Grade™ DG³ 4090 White. Náš retro-reflexní silniční znakový film využívá technologii Fullcube k nasměrování maximálního množství světla ze silničních značek zpět do očí řidiče. Jsou viditelné na dlouhé i krátké vzdálenosti, za všech povětrnostních podmínek a dokonce i z dálky a zajišťují vysokou viditelnost dopravních značek i v obtížných podmínkách. Naše retro-reflexní materiál řady 4000 je schválen pro výrobu dopravních značek s evropskými technickými schváleními (ETA). Přeložil www.DeepL.com/Translator (bezplatná verze)

Výhoda:

  • Demografická změna také přispívá k potřebě lepšího značení.
  • Starší řidiči mají pomalejší dobu odezvy a méně vidění v noci.
  • Hranolová reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ poskytuje jas, který starší řidiči potřebují.
  • Různé velikosti vozidel od menších automobilů až po terénní vozidla až po návěsy vedou k velmi odlišným pozorovacím úhlům.
  • Hranolová reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ umožňuje řidičům velkých vozidel jasně vidět dopravní značky.
  • Velmi viditelné z různých úhlů
  • 3M™ Diamond Grade™ DG³ Prismatické reflexní fólie mohou eliminovat potřebu vnějšího osvětlení značek (např.
  • B.
  • Pro nadzemní značení).
  • Fluorescenční barvy pro lepší viditelnost během dne, soumraku a špatného počasí.
  • Typické aplikace: Školní areály, rizikové oblasti, úrovňové přechody, rychlostní zóny a staveniště
  • Dlouhá životnost minimalizuje náklady na výměnu a likvidaci značek.