Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 8910

Nr art.: 7100318505
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchlite™ Reflective Material 8910
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8910
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Rodzaj produktu Folia ochronna
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Wodoodporność
Możliwość wielokrotnego zastosowania tak
Odporność na temperaturę do 60 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100318505
EAN / GTIN 06947054526718
Numer producenta 7100318505
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 8910 pomaga poprawić widoczność w warunkach słabego oświetlenia oraz w nocy. Został opracowany specjalnie z myślą o odzieży ostrzegawczej przeznaczonej do niewielkich obciążeń, takiej jak odzież robocza i służbowa, a także odzież rekreacyjna i akcesoria. Materiał świeci na biało pod wpływem światła, nawet jeśli osoba, która go nosi, znajduje się na poboczu drogi. Spełnia różne światowe normy dotyczące wysokiej widoczności, takie jak ISO 20471, i znacznie przewyższa minimalne wartości odbicia wymagane na najwyższym poziomie wydajności, co znacznie poprawia widoczność osób. Materiał odblaskowy 3M Scotchlite 8910 składa się z precyzyjnie wykonanych, lustrzanych kulek szklanych, połączonych z wytrzymałą tkaniną o składzie 65% poliestru i 35% bawełny. Produkt można prać w pralce w temperaturze 60°C (50 cykli zgodnie z normą ISO 6330-6N). Możliwe jest również czyszczenie chemiczne (20 cykli zgodnie z normą ISO 3175-2). Od 1939 roku firma 3M jest pionierem w dziedzinie odblaskowości. Od tamtej pory dążymy do tego, by świat stał się bezpieczniejszym i bardziej widocznym miejscem dla wszystkich.

Zaleta:

  • Tkanina odblaskowa pomaga zwiększyć widoczność osoby noszącej w nocy lub przy złej widoczności
  • Można prać w pralce w temperaturze 60°C
  • Nadaje się do stosowania na delikatnych tkaninach, które można czyścić wyłącznie chemicznie